Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle PUR Naben-L.61,6mm Rad-B.62mm D.75mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000443250_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000443250_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000443250
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.75.20
EAN/GTIN:
     4021885030438
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Polyurethan · mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · robust und abriebfest · elastischer, geräuscharmer Lauf · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
470 kg
Nabenlänge:
61,6 mm
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
62 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, polyamidrad pu-lauffläche, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 19,75*
4 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 22,60*
Lager 1498
24
1
€ 5,50*
ab € 18,17*
€ 22,72*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 18,47*
€ 22,93*
2 Tage
24
3
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 15,94*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,24*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 21,99*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,96*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,19*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,03*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,31*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,72*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 17,68*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 18,05*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.