Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Hautschutz H233xB115xT130ca.mm 1l weiß/blau SC JOHNSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8002898596
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     PRO1LDSGER
EAN/GTIN:
     5010424160780
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
aus Kunststoff · für 1 Liter Kartuschen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Inhalt:
1 l
Höhe ca.:
233 mm
Breite ca.:
115 mm
Tiefe ca.:
130 mm
passend für:
1 L Kartuschen Hautschutz
Marke:
SC JOHNSON
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,64*
€ 24,33*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 25,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 18,18*
€ 25,14*
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 18,60*
€ 25,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01764* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SC Johnson
UPW1L
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.