Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32212 A ID 60mm AD 110mm Breite28mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000873572
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10184970
EAN/GTIN:
     3413520097134
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
SNR Kegelrollenlager 32212 A ID 60mm AD 110mm Breite28mm SNR Breite 28 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 1,206 kg Marke SNR Anordnung Standardausführung
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Außen-Ø:
110 mm
Innen-Ø:
60 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
1,206 kg
Marke:
SNR
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 33,04*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 24,71*
€ 33,19*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,68*
€ 33,36*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 35,05*
Lager 1498
19
1
€ 5,50*
ab € 32,52*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32212-A
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.