Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kegelrollenlager 32212A 60 x 110 x 29,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kegelrollenlager 32212A 60 x 110 x 29,75 mm
SNR Kegelrollenlager 32212A 60 x 110 x 29,75 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137666
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     32212A
EAN/GTIN:
     3413520097134
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
SNR Kegelrollenlager 32212A 60 x 110 x 29,75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1170
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
29,75
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
32200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
32212
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
29.75 mm
Gewicht:
1170
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 33,04*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 24,71*
€ 33,19*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,68*
€ 33,36*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 35,05*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,60*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32212-A
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.