Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32212-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32212-A Industrielager Wälzlager
FAG 32212-A Industrielager Wälzlager
FAG 32212-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101446665
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32212-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
29.75 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1163 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
60 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10184970
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.