Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S904 DORMER D.10mm Gesamt-L.72mm Schneiden-L.22mm HM Blank 30Grad Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaftfräser S90410.0
Schaftfräser S90410.0
Schaftfräser S90410.0
Schaftfräser S90410.0
Schaftfräser S90410.0
Artikel-Nr.:
     1498-8000668995
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S90410.0
EAN/GTIN:
     7320760133088
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Regular length schaftfräser mit 4 Schneiden · Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge · 72mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante · gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft · VHM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Baustahl · Kohlenstoffstahl und legierter 0 · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss 0 und Kupfer oder KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Drallwinkel: 30· Schutzfase: 0.2°· Eckfasenwinkel (KCH): 45
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h12
Norm:
DORMER
Schneidstoff:
HM
Baulänge:
mittel
Modell:
S904
Schneidenlänge:
22
Gesamtlänge:
72
Schaft-Ø:
10
Schneidenanzahl:
4
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d10, fräser mit schaft, fräser mit schaft 10mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 29,69*
€ 39,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,87*
€ 41,17*
5 Tage
335
1
€ 5,99*
ab € 36,29*
€ 46,83*
Lager 1498
335
1
€ 5,50*
ab € 36,68*
€ 47,50*
7 Tage
235
1
€ 5,59*
ab € 37,89*
€ 49,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.