Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 10mm x 72 mm/ Schnittlänge 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 10mm x 72 mm/ Schnittlänge 22mm
Dormer Carbid Schaftfräser 4-schneidig, Ø 10mm x 72 mm/ Schnittlänge 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6666710
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     S90410.0
EAN/GTIN:
     7320760133088
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 10mm
Schnittlänge = 22mm
Anzahl der Schneiden = 4
Material/Stoff = Carbid
Gesamtlänge = 72 mm
Schaft Typ = Glatt
Schaftdurchmesser = 10 mm
Zentrumschneide = Ja

Metrischer Fräser Serie S007. Vier NutenGemäß DIN 6535, UK-Standard 3 und 4Einfacher Schaft mit besonderem KerndesignNutspiralwinkel 38°Geeignet für Schneidarbeiten und Oberflächenbearbeitung von abrasiven Materialien mit hohen Drehzahlen und bei hoher TemperaturWolframkarbid (Güte K10)h6 Durchmessertoleranz
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
10mm
Schnittlänge:
22mm
Anzahl der Schneiden:
4
Material/Stoff:
Carbid
Gesamtlänge:
72 mm
Schaft Typ:
Glatt
Schaftdurchmesser:
10 mm
Zentrumschneide:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d10, fräser mit schaft, fräser mit schaft 10mm, 6666710, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Dormer, S904100, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,70*
€ 40,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,50*
€ 42,78*
6 Tage
151
1
€ 5,99*
ab € 36,32*
€ 47,66*
4 Tage
151
1
€ 5,50*
ab € 36,64*
€ 48,34*
3 Tage
151
2
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 49,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.