Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S904 DORMER D.10mm Gesamt-L.72mm Schneiden-L.22mm HM Blank 30Grad Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000668995
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     S90410.0
EAN/GTIN:
     7320760133088
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Regular length schaftfräser mit 4 Schneiden · Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge · 72mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante · gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft · VHM mit unbeschichtet · 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Baustahl · Kohlenstoffstahl und legierter 0 · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Drallwinkel: 30 · Schutzfase: 0.2° · Eckfasenwinkel (KCH): 45
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10
Schneidenlänge:
22
Gesamtlänge:
72
Schaft-Ø:
10
Schneidenanzahl:
4
Spanwinkel:
12 °
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h12
Norm:
DORMER
Schneidstoff:
HM
Baulänge:
mittel
Modell:
S904
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d10, fräser mit schaft, fräser mit schaft 10mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,90*
€ 41,91*
1
€ 8,95*
ab € 34,02*
€ 46,34*
5 Tage
320
1
€ 5,99*
ab € 36,31*
€ 47,64*
3 Tage
320
1
€ 5,50*
ab € 36,65*
€ 48,31*
Lager 4BULW
224
1
€ 5,59*
ab € 38,01*
€ 49,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.