Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22315 EK/C3 ID 75mm AD 160mm Breite55mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000507015
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10021324
EAN/GTIN:
     7316570866896
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
160 mm
Innen-Ø:
75 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
5,21 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 135,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 135,54*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 130,19*
€ 143,50*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 146,68*
Lager 1498
17
Frei Haus
ab € 213,09*
€ 232,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22315-E1-XL-K-C3
ab € 118,35*
Ähnlich
SNR
22315.EAKW33C3
ab € 109,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.