Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22315 EK/C3 75x160x55, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22315 EK/C3 75x160x55, Pendelrollenlager
SKF 22315 EK/C3 75x160x55, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10050475
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22315 EK/C3
EAN/GTIN:
     07316570866896
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22315 EK/C3
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,210 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
55,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22315 EK/C3, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 119,86*
€ 130,81*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 120,29*
€ 130,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,08*
€ 133,25*
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 130,33*
€ 141,28*
Lager 2867
120
Frei Haus
ab € 132,95*
€ 144,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10055880
ab € 118,75*
Ähnlich
SNR
22315.EAKW33C3
ab € 110,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.