Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rollenlager Typ Kugelförmig 2-reihig, Innen-Ø 75mm / Außen-Ø 160mm, Breite 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2600400
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22315-E1-XL-K-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Innendurchmesser = 75mm
Außendurchmesser = 160mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 55mm
Bohrung Typ = Konisch
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 2
Rollenmaterial = Stahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
75mm
Außendurchmesser:
160mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
55mm
Bohrung Typ:
Konisch
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
2
Rollenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2600400, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, FAG, 22315E1XLKC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 129,60*
1 Tag
178
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 129,61*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 142,52*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,73*
€ 151,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 200,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.