Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1208 -TVH-C3 ID 40mm AD 80mm Breite18mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000504549
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10020229
EAN/GTIN:
     4012801024976
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Innenring: Standardausführung· Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
40 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,412 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,21*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 15,07*
€ 20,30*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 16,62*
€ 22,33*
2 Tage
57
1
€ 4,90*
ab € 17,63*
€ 23,60*
Lager 1498
59
1
€ 5,45*
ab € 27,43*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.