| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000143318 Herst.-Nr.: 23644-2 EAN/GTIN: 4025888247299 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester · Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °CWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | L | Marke: | NORWAY | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Piloten-Jacke, Pilotenjacken, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,15* | € 30,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,82* | € 30,30* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,38* | € 30,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,01* | € 31,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,22* | € 33,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|