Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel Arborist GTX Gr.45 schwarz Waterproof-Rindleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000029260
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00887810-45
EAN/GTIN:
     4030839254899
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 17249 · S3 CI/Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC · Form C · Stahlkappe · Obermaterial: Waterproof-Rindleder · Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear · grobstollige PU/PU Sohle HERCULES · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien · geschlossene, gepolsterte Lasche · antistatische Softvlies-Brandsohle · Stahlzwischensohle · Schnittschutzstiefel – Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen, Schutzniveau 2 (24m/sek) Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Futtermaterial: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES · Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schutzklasse:
S3 SRC CI
Schnittschutzklasse:
Schutzniveau 2 (24m/sek)/SRC, Form C
Material:
Waterproof-Rindleder
Norm:
EN ISO 17249
Serie:
SPECIALS
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
III
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 128,44*
€ 151,50*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 151,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 151,76*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 126,42*
€ 153,69*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 140,36*
€ 165,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,27*
€ 196,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,89*
€ 192,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,05*
€ 184,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,16*
€ 175,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,36*
€ 167,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.