Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000672205 Herst.-Nr.: 324910575 EAN/GTIN: 4017080076609 |
| |
|
| | |
| geschlossener Hebel · Wandmontage · Durchflussklasse B/B · Luftsprudler M 24 x 1 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · eigensicher gegen Rückfließen · automatische Umstellung Brause/Wanne · S-Anschlüsse G 1/2″ x G 3/4″ · Brauseabgang G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Volumenstromklasse: B· Vorsprung Ablauf: 310mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, kludi einhandarmatur, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 0110712007500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 166,18* | € 197,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 212,97* | € 252,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 228,54* | € 268,41* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,41* | € 277,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,76* | € 278,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|