Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 344230575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 344230575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Kludi 344230575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096195
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     344230575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,71*
€ 694,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,30*
€ 689,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,69*
€ 662,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,92*
€ 638,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,68*
€ 589,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
324910575
ab € 166,23*
Ähnlich
Kludi
346810575
ab € 97,66*
Ähnlich
Kludi
375910565
ab € 125,01*
Ähnlich
Kludi
375920565
ab € 195,02*
Ähnlich
Kludi
404250575
ab € 476,16*
Ähnlich
Kludi
406810575
ab € 109,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.