Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 324910575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 324910575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Kludi 324910575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096189
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     324910575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
344230575
ab € 496,10*
Ähnlich
Kludi
346810575
ab € 98,04*
Ähnlich
Kludi
375910565
ab € 125,00*
Ähnlich
Kludi
375920565
ab € 194,16*
Ähnlich
Kludi
404250575
ab € 474,48*
Ähnlich
Kludi
406810575
ab € 109,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.