Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brausekombi CROMA 100 ECOSTAT 1001 SL Brausestange Unica´C 650mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000531315
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27086000
EAN/GTIN:
     4011097537573
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
Strahlart Rain · Mono · Massagestrahl · Stahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar · Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · max. Durchflussmenge bei 3 bar 19 l/min · bestehend aus: Croma 100 Multi Brauseset · Seifenschale und Ecostat Comfort Brausethermostat AufputzWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Länge der Duschstange: 1009mm· Mit Gleit- und Scharnierstück: Nein· Mit Ringablage: Nein· Mit Schlauch: Ja· Mit Seifenschale: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 192,36*
€ 234,51*
€ 5,95*
ab € 210,72*
€ 256,55*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,35*
€ 285,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,35*
€ 286,44*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 240,91*
€ 290,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27034000
ab € 198,47*
Ähnlich
Hansgrohe
27035000
ab € 196,26*
Ähnlich
Hansgrohe
27082400
ab € 174,61*
Ähnlich
Hansgrohe
27081400
ab € 171,38*
Ähnlich
Hansgrohe
27038000
ab € 286,56*
Ähnlich
Hansgrohe
27039000
ab € 288,50*
Ähnlich
Hansgrohe
27038400
ab € 284,36*
Ähnlich
Hansgrohe
27039400
ab € 287,70*
Ähnlich
Hansgrohe
27085000
ab € 98,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.