Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Hansgrohe Croma 100 Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69944269
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27035000
EAN/GTIN:
     4011097679686
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Massagestrahl

Ein kräftiger Massagestrahl, der gezielt belebt.

- Besteht aus: Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Schieber, Seifenschale, Brauseschlauch
- Strahlart: Normalstrahl, Rain, Massagestrahl, Shampoostrahl
- Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm und Seifenschale (# 27771000)
- Brausethermostat Comfort Aufputz (# 13116000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
27086000
ab € 191,86*
Ähnlich
Hansgrohe
27034000
ab € 197,55*
Ähnlich
Hansgrohe
27082400
ab € 173,38*
Ähnlich
Hansgrohe
27081400
ab € 170,87*
Ähnlich
Hansgrohe
27038000
ab € 285,67*
Ähnlich
Hansgrohe
27039000
ab € 289,31*
Ähnlich
Hansgrohe
27038400
ab € 286,07*
Ähnlich
Hansgrohe
27039400
ab € 287,86*
Ähnlich
Hansgrohe
27085000
ab € 97,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.