Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifencremespender Paradise Cream Slim, mit Panel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Seifenschaumspender Paradise Cream Slim mit Panel, weiß Bild1
CWS Seifenschaumspender Paradise Cream Slim mit Panel, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000524063
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4002000
EAN/GTIN:
     4049657002162
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
tropffreier Spender · Schnellfüllung mit patentierter Click-in-Bottle · 500 ml = 800 Portionen · Reservetank 160 Portionen · Einhandbedienung · Füllstandsanzeige · mit SchlossWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: sonstige· Art der Seife: Flüssigseife· Ausführungsform: Einzel· Batteriebetrieben: Nein· Berührungslos: Nein· Breite (1): 320,0mm· Farbe des Halters: weiß· Glanzgrad: glänzend· Grundform: eckig· Höhe (1): 120,0mm· Material Pumpe (Bedienelement): Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Oberflächenschutz Bedienelement: sonstige· Platten-/Waschtischmontage: Nein· Tiefe (1): 100,0mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff des Halters/Gehäuses: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifencremespender cws 500 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, 013526010201, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
Frei Haus
ab € 70,03*
€ 88,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,82*
€ 94,57*
€ 4,19*
ab € 73,78*
€ 97,91*
€ 5,95*
ab € 84,25*
€ 104,80*
Lager 1498
42
€ 5,50*
ab € 87,64*
€ 108,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5463000
ab € 2,87584*
Zubehör
CWS
5464000
ab € 2,86584*
Zubehör
CWS
5467000
ab € 3,42917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.