Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifenschaumspender Paradise Cream Slim inklusive Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Seifenschaumspender Paradise Cream Slim mit Panel, weiß Bild1
CWS Seifenschaumspender Paradise Cream Slim mit Panel, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-4002000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4002000
EAN/GTIN:
     4049657002162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme

CWS Seifenschaumspender Paradise Cream Slim inklusive Panel Weiß
Paradise Cream Slim

Seifencremespender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Tropffreie Spender für 500-ml-Kartuschen mit Reservetankfunktion, die ca. 800 Portionen Seifencreme ergeben. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Weiß: 120751000
  • Blau: 120751044
  • Schwarz: 120751021
  • Grün: 120751045
  • Rot: 120751022
  • Silber: 120751060
  • Lila: 120751040

System:
Die versiegelte Seifenflasche wird mithilfe des patentieren „Click-in-Bottle“-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Seifencreme. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank „Easy-Cleaning“-System sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

CWS Paradise Cream Seifencreme:
Kosmetisch milde Seifencreme. Gebrauchsfertig im Spender. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien fur kosmetische Produkte.

Zusammenfassung:
… Stück Seifencremespender Paradise Cream Slim, Format: 328,8 × 80,6 × 110,4 mm für 500 ml Seifencreme. „Easy-Cleaning”- und „Click-in-Bottle”-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Seifenkartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Portionen durch Überkopfkartusche. Seifenpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten.

Lieferumfang:
Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.

  • 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 82,02*
€ 90,25*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,79*
€ 95,08*
€ 4,19*
ab € 85,57*
€ 98,37*
2 Tage
32
€ 5,50*
ab € 95,38*
€ 103,73*
€ 5,95*
ab € 96,72*
€ 105,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5463000
ab € 3,55584*
Zubehör
CWS
5464000
ab € 3,54584*
Zubehör
CWS
5467000
ab € 3,52584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.