Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE 40 mid Gr.9,5(44) schwarz S3 HRO HI CI WR SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4721000324
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610024.9.5
EAN/GTIN:
     4044465337253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · moderner, leichter Sportschuh mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · PU-Dämpfungskeil · HAIX® Composite Schutzkappe: anatomisch geformt und ultraleicht · HAIX® Smart Lacing: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9,5(44)
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Ausführung:
GORE-TEX, wasserdicht
Material:
Mikrofaser/Textil
Marke:
HAIX
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe haix s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,64*
€ 142,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,47*
€ 143,08*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 125,26*
€ 149,20*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 149,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 150,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,20*
€ 177,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,83*
€ 174,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,54*
€ 167,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 133,34*
€ 158,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,26*
€ 149,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.