Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harris Gr.42 N schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 Baak


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4720000802
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214N-42
EAN/GTIN:
     4031783084693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Serie:
Baak Industrial
für wen?:
Herren
Größe:
42
Schuhweite:
N (11)
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
BAAK
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,56*
€ 60,33*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 60,90*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 52,60*
€ 65,25*
Lager 1498
6
€ 5,50*
ab € 57,12*
€ 70,24*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 57,25*
€ 70,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,16*
€ 73,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,37*
€ 71,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,12*
€ 67,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,35*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,29*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,61*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,37*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,67*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 47,58*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 47,31*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 47,65*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 47,58*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 47,51*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 47,30*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 50,03*
Ähnlich
Baak
7316N-41
ab € 49,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.