Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Stoko Vario Ultra® H330xB135xT135ca.mm 1 od.2l weiß STOKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STOKO VARIO ULTRA® Wandspender weiß/white
STOKO VARIO ULTRA® Wandspender weiß/white
STOKO VARIO ULTRA® Wandspender weiß/white Logo
STOKO® Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4707022006
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     27655
EAN/GTIN:
     4016208276556
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Armhebel-Spender
Armhebelspender
stabiles Gehäuse aus Kunststoff · einfache Handhabung und Befüllung · zuverlässig im Gebrauch · für Duschräume geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 oder 2 l
Höhe ca.:
330 mm
Breite ca.:
135 mm
Ausführung:
für Duschräume
Tiefe ca.:
135 mm
passend für:
1l/2l Softflaschen
Marke:
STOKO
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 44,31*
€ 53,61*
Lager 1498
37
€ 5,50*
ab € 44,33*
€ 53,73*
€ 4,00*
ab € 44,94*
€ 55,04*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 45,32*
€ 55,04*
4 Tage
19
€ 4,79*
ab € 45,81*
€ 55,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
29123
ab € 14,41667*
Sonstiges
Evonik Industries
35578 A01
ab € 14,07*
Sonstiges
Evonik Industries
26180
ab € 42,86*
Sonstiges
Evonik Industries
24667
ab € 25,30*
Sonstiges
Evonik Industries
PN85477 A01
ab € 19,31*
Sonstiges
Evonik Industries
PN81052 A01
ab € 22,74*
Sonstiges
k.A.
610009
ab € 27,64*
Sonstiges
k.A.
610039
ab € 17,27*
Sonstiges
SC Johnson
PN81907A06
ab € 26,84*
Sonstiges
SC Johnson
PN82543A06
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.