Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29126 Estesol® SHOWER GEL 2.000 ml UNIVERSELLES DUSCHGEL UND SHAMPOO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
29126 Estesol® SHOWER GEL 2.000 ml UNIVERSELLES DUSCHGEL UND SHAMPOO
29126 Estesol® SHOWER GEL 2.000 ml UNIVERSELLES DUSCHGEL UND SHAMPOO
Artikel-Nr.:
     1955-4040114928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     610039
EAN/GTIN:
     4016208291238
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
2-in-1-Duschgel für Körper und Haar. Auch für empfindliche Haut geeignet. Mit hautverträglichem Zuckertensid und ansprechend frischer Parfümierung. Mit Conditioner (Haarpflegemittel) zur besseren Kämmbarkeit.

Bei leichten Verschmutzungen

6 x 2 l Softflasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
610039
Werksnummer:
610039
Gewicht netto Kg:
2,212000
Gewicht brutto Kg:
2,212000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschbad 2l, duschbad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 17,26*
€ 22,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 24,77*
€ 34,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 134,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
PN89741 X10
ab € 57,87*
Sonstiges
Evonik Industries
27655weiss
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.