| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4707020158 Herst.-Nr.: CLR2LT EAN/GTIN: 5010424019552 |
| | |
|
| | |
| unparfümierte und farbstofffreie milde Schaumseife für die Hände · verringert das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen durch unparfümierte und farbstofffreie Rezeptur · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen · Reinigungsgrad 1 · wäscht mehr als 99% der Verschmutzungen und Keime mit nur einer Ausgabedosis ab · Anwendung: Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werdenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: ohne Duft-/Farbstoffe· Gebinde: Kartusche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 l | Marke: | SC JOHNSON PROFESSIONAL | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, deb handreiniger 2 liter, feuchtigkeitscreme, handwaschschaum deb, Seifen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,07* | € 22,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,95* | € 22,61* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,16* | € 24,02* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,85* | € 24,60* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 19,29* | € 25,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 9,08* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|