| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4702005041 Herst.-Nr.: 44-3006LB EAN/GTIN: 8718564523430 |
| |
|
| | |
| hochhitzefester Handschutz · Rindspaltleder mit aluminisiertem PFR Schutz zur besseren Hitzereflektion · Material: zertifiziert nach EN 532, TÜV 744-800515/25 · Kevlar® für extra Hitzeschutz Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Länge ca.: | 20 cm | Breite ca.: | 15 cm | Farbe: | silber | Marke: | WELDAS | Ausführung: | nur in Verbindung mit Schweißerhandschuh | Material: | Rindspaltleder mit alumisiertem PFR Schutz | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschutz, Handschutz Pad, Handschützer, Hitzeschutz, Schweißerhandschutz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 7,31* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,34* | € 7,63* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,38* | € 7,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,34* | € 7,77* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,32* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|