| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4682436003 Herst.-Nr.: 5960702 EAN/GTIN: 4036351261971 |
| |
|
| | |
| geschlossener und sicherer Sägebereich durch die gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung (EN-Norm 1870-6 seit 01.07.2018) · Verdrehsicherung durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe · stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell · idealer Wippdrehpunkt · Scheitholz max. 370x240 mm · teilmontiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 770mm· Länge: 1030mm· Gewicht: 92,7kg· Höhe: 1095mm· Leerlaufdrehzahl: 1400min-¹· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Sägeblattabmessung: | 700 mm | Schnittbereich: | 250 Rundholz mm | Nennaufnahmeleistung: | 5 kW | Antrieb: | direkt | Arbeitshöhe: | 700 mm | Netzspannung: | 400 V / 50 Hz | Steckertyp: | CEE | Marke: | HOLZKRAFT | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 604,26* | € 672,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,86* | € 679,09* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,75* | € 682,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,31* | € 697,52* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 698,88* | € 766,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|