Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh TOURING STONE LOW Gr.43 stone S3 SRC EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 43 - Ansicht links
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING STONE LOW S3 SRC - 643420 -Größe: 43 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700743
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643420801000043
EAN/GTIN:
     4051428097192
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · Duo-PU Sohle mit dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element · evercushion® plus Fußbett · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglaskappe· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
stone
Größe:
43
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345:2011
Serie:
MOTO PROT2
Marke:
PUMA
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,65*
€ 85,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,78*
€ 85,81*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 70,45*
€ 86,31*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 86,67*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 72,36*
€ 88,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,31*
€ 102,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,62*
€ 101,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,66*
€ 93,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,15*
€ 91,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,45*
€ 83,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 70,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.