Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Neodyme Green Low Gr.43 schwarz/grün Mikrofaser/Mesh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Neodyme GREEN LOW S1P ESD SRC - 644300 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700463
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     644300-43
EAN/GTIN:
     4051428069144
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergewebe mit atmungsaktivem Sandwich Mesh, schmutzabweisend · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · Vorderkappenschutz · praktischer Klettverschluss · Weite 11 · nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Mikrofaser/Mesh
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 70,57*
€ 81,99*
Lager 1498
13
pro Paar
€ 5,50*
ab € 70,75*
€ 81,99*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 70,81*
€ 82,02*
2 Tage
13
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 82,38*
2 Tage
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 72,19*
€ 83,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,99*
€ 97,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,59*
€ 97,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,22*
€ 89,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.