Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Cascades Mid Gr.43 schwarz/weiß Leder S3 HRO SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Cascades MID S3 HRO SRC - 630210 - Größe: 43 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700273
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     63.021.0-43
EAN/GTIN:
     4018623808077
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI HI HRO SRC · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz · metallfrei, CORDURA® · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -300 °C · hitzebeständig · rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen · selbstreinigend · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI HI HRO SRC
Marke:
PUMA
Ausführung:
metallfrei
Material:
Vollrindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel puma s3 43, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 86,93*
€ 99,72*
Lager 1498
11
pro Paar
€ 5,50*
ab € 87,00*
€ 99,72*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 86,95*
€ 99,75*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 86,56*
€ 99,82*
1 Tag
11
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 100,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,72*
€ 118,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,21*
€ 118,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,08*
€ 110,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.