Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Eco Line 16 A 250 V Steckd.3 1,5m H05VV-F 3x1,5mm² BRENNENSTUHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873536
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1158610015
EAN/GTIN:
     4007123249374
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
mit Schutzkontaktsteckdosen und beleuchtetem Kontrollschalter (2-polig) · quersitzende Steckdosentöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern · Steckdosen mit Kinderschutz · bruchsicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff · stabile KontakteWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus hochwertigem Kunststoff
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Spannung:
250 V
Anzahl Steckdosen:
3
Kabellänge:
1,5 m
Kabelqualität:
H05VV-F
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Länge:
17 cm
Farbe:
weiß
Marke:
BRENNENSTUHL
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
€ 8,50*
ab € 2,7484*
€ 3,3984*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,56*
7 Tage
12207
12
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,63*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 3,66*
Lager 1498
285
1
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1152320015
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.