Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Line Steckdosenleiste 3-fach (Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, mit beleuchtetem Schalter und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1152320015
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152320015
EAN/GTIN:
     4007123249343
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Eco-Line 3er Mehrfach-Steckdosenleiste in der Farbe weiß und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Steckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Kabelänge: 1,5m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Kabel für Sicherheitsschalter, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenwürfel, brennenstuhl steckdosenleiste 3-fach weiss, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennenstuhl, mehrfachstecker brennenstuhl, mehrfachsteckdose brennenstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste stromsparend, mehrfachsteckdose stromsparend, mehrfachstecker stromsparend, steckdosenleiste energiersparend, mehrfachsteckdose energiersparend, mehrfachstecker energiersparend, steckdosenleiste energiesparend, mehrfachsteckdose energiesparend, mehrfachstecker energiesparend, steckdosenleiste eco, mehrfachsteckdose eco, mehrfachstecker eco, steckdosenleiste 3-fach, mehrfachsteckdose 3-fach, mehrfachstecker 3-fach, steckdosenleiste 3er, mehrfachsteckdose 3er, mehrfachstecker 3er, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste schaltbar, mehrfachsteckdose schaltbar, mehrfachstecker schaltbar, mehrfachsteckdose weiß, steckdosenleiste weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, 5m Kabel
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,2279*
€ 5,0312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0879*
€ 4,8646
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,999*
€ 4,7588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,819*
€ 4,5446
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1952240100
ab € 6,9253*
Ähnlich
Brennenstuhl
1158820315
ab € 8,3039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.