Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Fluter 10 W 950 lm BAUER & BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Arbeitsleuchte "Fluter"
LED Arbeitsleuchte "Fluter"
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Detailbild Leuchtkopf
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     1498-4000873312
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/43
EAN/GTIN:
     4260131235887
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei, reflexionsarm · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nur durch den Hersteller ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
10 W
passend für:
Tischklemme 4000 873 318, Standfuß 4000 873 319
Modell:
Fluter
Lichtstrom:
950 lm
Steckertyp:
Kein Stecker
Schutzart:
IP65
Marke:
BAUER & BÖCKER
Abstrahlwinkel:
105 °
Spannung:
24 V
Lichtfarbe:
5500 K
mittlere Lebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,15*
€ 155,28*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 133,08*
€ 155,29*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 133,43*
€ 155,89*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 157,72*
Lager 1498
19
€ 5,50*
ab € 145,44*
€ 168,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,91*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,22*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.