Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht ISO-Core® RA 1mm 100g Sn95,5Ag3,8Cu0,7 FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faden-Lötdraht
Faden-Lötdraht
Artikel-Nr.:
     1498-4000872792
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18841010
EAN/GTIN:
     4005796188617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.2.2 B · Schmelzpunkt 217 °C · Standardflussmittelanteil 2,5 %
Weitere Informationen:
Lötdraht-Ø:
1 mm
Spule:
100 g
Legierung:
Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Marke:
FELDER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn95,5ag3,8cu0,7 1,0mm, lötzinn, lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7, Draht, Drähte, Lötdrähte, Löten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 15,41*
Lager 1498
64
1
€ 5,50*
ab € 11,13*
€ 15,44*
2 Tage
64
6
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,47*
5 Tage
64
1
€ 8,90*
ab € 11,939*
€ 16,599*
2 Tage
64
1
€ 7,99*
ab € 12,34*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.