Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett geeignet f.DYMO LabelWriter weiß B28xL89mm 2x130St./RL DYMO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000872026
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0722370
EAN/GTIN:
     5411313990103
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
für Dymo LabelWriter · Farbe weiß · Papieretiketten von der Rolle für einfache Bedienung · mehrere unterschiedliche Etikettenformate für unterschiedlichste Anwendungen · Thermo-Druck-Verfahren ohne Tinte, Farbbänder, Toner oder Kartuschen Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: DYMO LabelWriter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adressetiketten
Anzahl Rollen:
2
Etiketten pro Rolle:
130
Klebefähigkeit:
permanent
Breite:
28 mm
Länge:
89 mm
Farbe:
weiß
Marke:
DYMO
passend für:
LW 400, 400 Turbo, Twin Turbo, 400 DUO, LW 310, LW 320, LW 3

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, wiederablösbare etiketten weiss, Dymo, Etikett für Labelwriter, Etiketten, Etiketten für Labelwriter, Kennzeichnungsetiketten, LabelWriter
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,16*
€ 10,59*
1 Tag
695
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,36*
€ 10,72*
10 Tage
695
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,77*
€ 11,20*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 11,22*
Lager 1498
22
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 11,80*
€ 15,07*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,07*
€ 17,93
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,00*
€ 17,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,45*
€ 17,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,21*
€ 16,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,53*
€ 16,10
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,80*
€ 14,04
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 192,09*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 197,28*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 287,08*
Zubehör
Dymo
S0722420
ab € 125,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.