| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871808 Herst.-Nr.: 547/24-100 EAN/GTIN: 4260056154904 |
| |
|
| | |
| Wet & Dry · beidseitig anspitzbar Mine: 1/2 Kopiermine für nasses Holz, 1/2 Zimmermanns-Mine Graphit 2H für trockenes Holz · ungespitzt · oval · blau lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Form: oval · Ausführung: ungespitzt Weitere Informationen: | | Länge: | 24 cm | Härte: | 2H/Kopiermine | Farbe: | blau | Marke: | PICA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tieflochmarker, tieflochmarker pica, bohrloch pen, kopierstift blau, Beschriftung, Kopierstifte, Markierstifte, Schreinerstifte, Spezialstift, Stifte, Universalschreiber, Zimmermannsblei-/Kopierstift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,19* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,92* | € 1,20* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,21* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,33* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,99* | ab € 1,04* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|