Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA 547/24-100 Zimmermannsblei-/Kopierstift 547/24 Länge 24 cm 2H/Kopiermine un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICA 547/24-100 Zimmermannsblei-/Kopierstift 547/24 Länge 24 cm 2H/Kopiermine un
PICA 547/24-100 Zimmermannsblei-/Kopierstift 547/24 Länge 24 cm 2H/Kopiermine un
PICA 547/24-100 Zimmermannsblei-/Kopierstift 547/24 Länge 24 cm 2H/Kopiermine un
Artikel-Nr.:
     1955B-2000288943
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     547/24-100
EAN/GTIN:
     4260056154904
Suchbegriffe:
Farbkopierstift
Kopierstift
farbkopierstift blau
kopierstift
Zimmermannsblei-/Kopierstift 547/24 L.24cm 2H/Kopiermine ungespitzt PICA Wet & Dry · beidseitig anspitzbar Mine: 1/2 Kopiermine für nasses Holz, 1/2 Zimmermanns-Mine Graphit 2H für trockenes Holz · ungespitzt · oval · blau lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Form: oval · Ausführung: ungespitzt
Weitere Informationen:
eClassID:
24241902
HerstellerNr:
547/24-100
Werksnummer:
4000871808
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 24 cm
Produktart:
Kopierstift
Ausfuehrung:
ungespitzt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
216
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,19*
2 Tage
289
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,20*
2 Tage
289
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 1,21*
Lager 1955
289
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,28*
4 Tage
174
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,00*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pica
560-12
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.