Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B357xT255xH435mm galvanisiertes Stahlbl.24 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000871612
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137577
EAN/GTIN:
     5733439137577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
passend zum Drehturm Art.-Nr. 4000 871 607 · aus Stahlblech · dunkelblau/transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen · mit Auszugssicherung und Aufhängevorrichtung durch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen des Magazins mehrfach unterteilt werden, max. in 4 Fächer für das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden · Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang Lieferung ohne Inhalt und Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Abb.: 3
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
G
Schubladenanzahl:
24
Breite:
357 mm
Schubladen:
Poypropylen
Farbe:
anthrazit
Marke:
RAACO
Material:
galvanisiertes Stahlblech
Tiefe:
255 mm
Höhe:
435 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,44*
€ 99,78*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 77,91*
€ 99,80*
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 100,02*
Lager 1498
20
€ 5,45*
ab € 80,43*
€ 102,95*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 80,63*
€ 103,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107792
ab € 3,42*
Zubehör
Raaco
137546
ab € 25,18*
Zubehör
Raaco
137560
ab € 25,05*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 5,56*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 74,92*
Zubehör
Raaco
107273
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.