Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2 Top 10mm Abl.0,01mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851665
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10142
EAN/GTIN:
     4031452101423
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M2 Top
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Messuhren
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,13*
€ 32,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,38*
€ 32,68*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,79*
€ 33,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,19*
€ 33,24*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,99*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10143
ab € 33,90*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10029
ab € 72,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.