Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Messuhr M 2 TOP D 58mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Messuhr M 2 TOP D 58mm Käfer
Präz.-Messuhr M 2 TOP D 58mm Käfer
Präz.-Messuhr M 2 TOP D 58mm Käfer
Präz.-Messuhr M 2 TOP D 58mm Käfer
Präz.-Messuhr M 2 TOP D 58mm Käfer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452101423
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     M 2 TOP
EAN/GTIN:
     4031452101423
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Käfer
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
Gehäuse-Ø:
58 mm
Variante:
normale Ausführung
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Uhr, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Dickenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Uhren, Digitale Tiefenmessgeräte, Messuhren, Dickenmessgeräte, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Digitales Tiefenmessgerät
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,47*
€ 31,70*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,09*
€ 32,40*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,26*
€ 32,44*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,78*
€ 33,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,45*
€ 33,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10143
ab € 33,30*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10029
ab € 71,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.