Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr M 2 TOP D 58 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr M 2 TOP D 58 mm Käfer
Präzisions-Messuhr M 2 TOP D 58 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-173061
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     M 2 TOP
EAN/GTIN:
     4031452101423
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Präzisionsmessuhr, Käfer

Ausführung: Robustes Metallgehäuse, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind gehärtet, geschliffen und aus rostfreiem Stahl. Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.



Drehbares Zifferblatt zur Nullstellung, zwei verstellbare Toleranzmarken.

Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Außen-Ø:
58 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
Ablesung:
0,01 mm
Typ:
M2 TOP
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
M 2 TOP
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: messuhr, 42030010, Dickenmessgerät, Dickenmessgeräte, Digitale, Digitales, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßuhr, Messuhren, Präzisionsmessuhr, Prüfwerkzeug, QR4029414, Tiefenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Uhr, Uhren, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,13*
€ 32,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,38*
€ 32,68*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,79*
€ 33,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,19*
€ 33,24*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,40*
€ 33,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10143
ab € 33,90*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10029
ab € 72,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.