Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Inspektionskamera micro CA-150 3,5 Zoll 320x240 17mm LED 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829739
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     36848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Halbflexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
ideal für schwer zugängliche Stellen · äußerst leichte und kompakte Bauweise · die Kamera eignet sich unter anderem für die Kontrolle von Dreh- und Frästeilen um die Form, Sauberkeit und Oberflächengüte optisch zu überprüfen, sowie für die Inspektion schwer zugänglicher Stellen · interner Bildspeicher bis 20 Bilder zur direkten Ansicht oder späteren Wiedergabe (nicht exportierbar) · die Beleuchtung erfolgt durch 4 stufenlos einstellbare LED´s · das Gerät ist mit einem halbflexiblen Kabel mit einem 17 mm Aluminium-Kamerakopf ausgestattet, der Bilder an einen LCD-Bildschirm übermittelt · Display und Bedienfeld sind in einem Komfortgriff integriert · mit Anschluss \"Videoausgang\" · 360° drehbares Bild (4x90°) · Kabel verlängerbar bis max. 9 m (Sonderzubehör) · wasserdicht bis max. 3 m (bei korrekter Montage) · Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,5kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Batterien:
4 x AA Mignon
Display Größe:
3,5 ″
Display Auflösung:
320 x 240
Kamerakopf-Ø:
17 mm
Kabellänge:
900 mm
LED:
4
Marke:
RIDGID
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Schwanenhalssonde, flexibles endoskop, Inspektionskameras, Rohrkamera, Videoinspektionskamera, Videokamera
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,96*
€ 238,25*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 215,95*
€ 240,96*
Lager 1498
12
Frei Haus
ab € 216,92*
€ 241,17*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 217,85*
€ 242,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,58*
€ 245,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
461036
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.