| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000829739 Herst.-Nr.: 36848 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ideal für schwer zugängliche Stellen · äußerst leichte und kompakte Bauweise · die Kamera eignet sich unter anderem für die Kontrolle von Dreh- und Frästeilen um die Form, Sauberkeit und Oberflächengüte optisch zu überprüfen, sowie für die Inspektion schwer zugänglicher Stellen · interner Bildspeicher bis 20 Bilder zur direkten Ansicht oder späteren Wiedergabe (nicht exportierbar) · die Beleuchtung erfolgt durch 4 stufenlos einstellbare LED´s · das Gerät ist mit einem halbflexiblen Kabel mit einem 17 mm Aluminium-Kamerakopf ausgestattet, der Bilder an einen LCD-Bildschirm übermittelt · Display und Bedienfeld sind in einem Komfortgriff integriert · mit Anschluss \"Videoausgang\" · 360° drehbares Bild (4x90°) · Kabel verlängerbar bis max. 9 m (Sonderzubehör) · wasserdicht bis max. 3 m (bei korrekter Montage) · Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 811Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,5kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Flexibles Endoskop, Halbflexibles Endoskop, Akku-Inspektionskamera, Inspektions-Kamera, Inspektionskamera, Schwanenhalssonde, ridgid inspektionskamera, flexibles endoskop, Inspektionskameras, Rohrkamera, Videoinspektionskamera, Videokamera |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,73* | € 239,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,42* | € 240,19* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,61* | € 241,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 217,92* | € 243,71* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,47* | € 245,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|