Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 40-80mm Zapfen-Ø 4,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
764C-40-80x5 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-40-80x5 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-40-80x5 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000824823
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41061
EAN/GTIN:
     4020772041069
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 265g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
220 mm
für Lochabstand:
40 - 80 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 17,36*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 13,75*
€ 17,81*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 13,53*
€ 17,93*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 14,14*
€ 18,29*
Lager 1498
32
1
€ 5,50*
ab € 18,09*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.