Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 70mm L.572mm stahlgrau m.Aufhängeloch GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000823371
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6577510
EAN/GTIN:
     4010886657751
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 70 mm gedore
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
Oberflächen: stahlgrau · mit Aufhängeloch Maulstellung 15° · DIN 894 / ISO 3318 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 572mm · Oberfläche: stahlgrau · Ausführung: mit Aufhängeloch · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 894, ISO 3318
Modell:
894 70
Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,93*
€ 51,78*
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 44,28*
€ 53,31*
€ 4,90*
ab € 43,17*
€ 53,62*
1 Tag
26
€ 5,45*
ab € 44,51*
€ 53,84*
Lager 4BULW
19
€ 5,59*
ab € 49,45*
€ 59,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 41
ab € 12,55*
Ähnlich
Gedore
894 46
ab € 15,12*
Ähnlich
Gedore
894 50
ab € 19,70*
Ähnlich
Gedore
894 55
ab € 22,11*
Ähnlich
Gedore
894 60
ab € 28,10*
Ähnlich
Gedore
894 65
ab € 33,49*
Ähnlich
Gedore
894 75
ab € 51,36*
Ähnlich
Gedore
894 80
ab € 63,02*
Ähnlich
Gedore
894 85
ab € 86,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.