Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll 5-25 Nm Skalenteilung 0,1 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821699
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821699
EAN/GTIN:
     4015448504221
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Lieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
5 - 25 Nm
Skalenteilung:
0,1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
3,7 - 18 lbf.ft
Länge:
285 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gesamtlänge:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
Frei Haus
ab € 105,97*
€ 105,97*
4 Tage
184
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 120,90*
5 Tage
207
€ 5,90*
ab € 99,06*
€ 121,74*
5 Tage
203
€ 6,90*
ab € 89,85*
€ 125,53*
Lager 1498
204
€ 5,45*
ab € 123,25*
€ 149,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821698
ab € 83,90*
Ähnlich
PROMAT
4000821701
ab € 91,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.