Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.60mm Borsten-L.63mm vollsynthetische Spezialborste NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel B.60mm Borsten-L.63mm vollsynthetische Spezialborste NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58725
EAN/GTIN:
     4250560518903
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
vollsynthetische Spezialborste · für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: rostfrei· Bestückung: vollsynthetische Spezialborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Borstenlänge:
63 mm
Qualität:
Maler
Größe:
2,5 ″
Größe mm:
60 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel 60mm, borstenpinsel (handwerk), Malerwerkzeug, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.