Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.51mm vollsynthetische Spezialborste NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel B.40mm Borsten-L.51mm vollsynthetische Spezialborste NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58715
EAN/GTIN:
     4250560518880
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
vollsynthetische Spezialborste · für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: rostfrei· Bestückung: vollsynthetische Spezialborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
51 mm
Qualität:
Maler
Größe:
1,5 ″
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel 40mm, borstenpinsel (handwerk), Malerwerkzeug, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.