Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.50mm Borsten-L.45mm helle Chinaborste Industrie NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperpinsel B.50mm Borsten-L.45mm helle Chinaborste Industrie NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58460
EAN/GTIN:
     4250560517418
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
helle Chinaborste · für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien · hitzebeständig · zum Streichen, Reinigen und Fetten · Kunststoffzwinge rot · Kunststoffstiel schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Kunststoff· Bestückung: helle Chinaborste· Stiel: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
2 ″
Größe mm:
50 mm
Marke:
NÖLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.